Raccordo a innesto rapido a L «click-clock», girevole, R 1/8 esterno, Ø 4 mm

Codice art.: 108613
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 108613
EAN / GTIN 4047322208314
Codice del produttore 108613
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto rapido a L «click-clock», girevole, R 1/8 esterno per tubo flessibile con Ø esterno 4, pressione di esercizio da -0,99 a 16 bar, ottone nichelato. L’ulteriore sviluppo della nostra serie di connettori rapidi di grande successo in ottone nichelato. I vantaggi della serie perfezionata sono:
  • Inserimento e rimozione del tubo molto più semplici, ripetibili più volte
  • utilizzabile anche con tubi non calibrati
  • adatto per il funzionamento sottovuoto

Proprietà:

  • L1: 18,6 mm
  • L2: 19,8 mm
  • SW: 12 mm
  • Serie: click-clock
  • Mezzo: Aria compressa
  • Filettatura: R 1/8 AG
  • Lösering: Hostaform
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Anello di serraggio: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 16 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,99 bar
  • Tubo flessibile consigliato: PA, PU
  • per tubo esterno Ø: 4 mm
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C