Descrizione:
Raccordo a innesto per termometro DN 6, filettatura esterna, ottone, M14x1, 5, SW 15, PN max. 15 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -20 °C a 160 °C. Compatibile con il sistema HASCO Z 8. Per applicazioni di termoregolazione con acqua calda o fredda o olio di termoregolazione, ad esempio per circuiti di raffreddamento su macchine per la lavorazione della plastica. A scelta con passaggio libero, chiusura su un lato o su entrambi i lati. Tutti i giunti filettati esterni con cono interno DIN 3863.
Proprietà:
- SW: 15 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Sfera: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 26,0 mm
- Mezzo: Aria, acqua, olio, vuoto
- Filettatura: M14x1,5
- Materiale: Ottone 2.0401
- Anello elastico: acciaio inossidabile
- materiale di tenuta: FKM (rivestito in PTFE)
- Pressione di esercizio max.: 15 bar
- Temperatura massima del fluido: 160 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 160 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C