Giunto di sicurezza a denti, LW 13 (1/2″), con collare di sicurezza

Codice art.: 107886
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107886
EAN / GTIN 4047322260152
Codice del produttore 107886
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Giunto di sicurezza a denti con raccordo per tubo flessibile, LW 13 (1/2″), collare di sicurezza, ghisa malleabile, PN max. 16 bar, temperatura: Da -40 °C a 95 °C. Il raccordo standard universale in versione di sicurezza secondo DIN 3238 per un’alimentazione di aria compressa assolutamente sicura nell’edilizia e nell’industria. Facilissimo da agganciare, protetto contro l’apertura accidentale: Dopo aver innestato il gancio, serrare il dado di bloccaggio! - Giunti robusti con testa in ghisa malleabile, gomino in acciaio con profilo speciale, zincato e passivato giallo - Senza cromo VI, con doppio nottolino di sicurezza - Ampio foro passante per un maggiore flusso

Proprietà:

  • H: 63,0 mm
  • L: 97,7 mm
  • DN: 10
  • Materiale: Ghisa malleabile
  • materiale di tenuta: NBR
  • Distanza tra gli artigli: 42 mm
  • legame di sicurezza: 24
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • per Ø interno tubo flessibile: 13 (1/2″)
  • Temperatura operativa max.: 95 °C
  • Temperatura operativa min.: -40 °C