Descrizione:
Giunto di sicurezza a denti con filettatura interna, G 1, DN 17, ghisa malleabile, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio da -40 °C a 95 °C. Il giunto standard universale in versione di sicurezza secondo DIN 3238 per un’alimentazione dell’aria compressa assolutamente sicura nell’edilizia e nell’industria. Facilissimo da agganciare, protetto contro l’apertura accidentale: Dopo aver innestato il gancio, serrare il dado di bloccaggio! - Giunti robusti con testa in ghisa malleabile, gomino in acciaio con profilo speciale, zincato e passivato giallo - Senza cromo VI, con doppio nottolino di sicurezza - Ampio foro passante per un maggiore flusso
Proprietà:
- H: 63,0 mm
- L: 92,2 mm
- DN: 17
- SW: 41 mm
- Filettatura: G + 1
- Materiale: Ghisa malleabile
- materiale di tenuta: NBR
- Distanza tra gli artigli: 42 mm
- Pressione di esercizio max.: 16 bar
- Temperatura operativa max.: 95 °C
- Temperatura operativa min.: -40 °C