Giunto di sicurezza a denti con filettatura esterna, G 3/4, DN 17

Codice art.: 107877
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107877
EAN / GTIN 4047322260060
Codice del produttore 107877
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Giunto di sicurezza a denti con filettatura esterna, G 3/4, DN 17, ghisa malleabile, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio da -40 °C a 95 °C. Il giunto standard universale in versione di sicurezza secondo DIN 3238 per un’alimentazione di aria compressa assolutamente sicura nei cantieri edili e nell’industria. Facilissimo da agganciare, protetto contro l’apertura accidentale: Dopo aver innestato il gancio, serrare il dado di bloccaggio! - Giunti robusti con testa in ghisa malleabile, gomino in acciaio con profilo speciale, zincato e passivato giallo - Senza cromo VI, con doppio nottolino di sicurezza - Ampio foro passante per un maggiore flusso

Proprietà:

  • H: 63,0 mm
  • L: 70,2 mm
  • DN: 17
  • SW: 24 mm
  • Filettatura: G 3/4
  • Materiale: Ghisa malleabile
  • materiale di tenuta: NBR
  • Distanza tra gli artigli: 42 mm
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Temperatura operativa max.: 95 °C
  • Temperatura operativa min.: -40 °C