Raccordi per raccordi NW 2, 7, ottone nichelato, M5 IG, SW 7

Codice art.: 107104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107104
EAN / GTIN 4047322058278
Codice del produttore 107104
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordi per innesti NW 2, 7, ottone nichelato, M5 IG SW 7, pressione di esercizio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • SW: 7 mm
  • Lunghezza: 17,0 mm
  • Attacco: M5 IG