Raccordo a innesto per giunti NW 2, 7, ottone lucido, raccordo LW 4

Codice art.: 107079
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107079
EAN / GTIN 4047322058124
Codice del produttore 107079
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto per giunti NW 2, 7, ottone lucido, raccordo LW 4, pressione di esercizio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • Lunghezza: 24,0 mm
  • Attacco: LW 4