Descrizione:
Valvola di arresto ad azionamento pneumatico, G1/4, G1/4 interno G1/8 interno Pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -10 °C a 70 °C, ottone nichelato. Per funzioni di posizionamento e arresto rapidi e per commutazioni di emergenza (ad es. arresto di emergenza). Se è presente un segnale di comando sul collegamento 3, l’aria compressa può fluire da e verso il cilindro. Se non è più presente alcun segnale di comando, il flusso di aria compressa da e verso il cilindro viene bloccato e il cilindro viene quindi arrestato nella posizione desiderata. Le valvole di arresto vengono avvitate direttamente sul cilindro al posto dei normali raccordi per tubi flessibili. Nota: La pressione di comando dipende dalla pressione di esercizio.
Proprietà:
- B: 58,0 mm
- C: 25,0 mm
- Materiale: Ottone nichelato
- posizione di montaggio: a piacere, elemento ad anello ruotabile di 360° dopo il fissaggio
- Raccordo 1: G 1/4
- Raccordo 2: G 1/4
- Raccordo 3: G 1/8
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di comando max.: 5 bar
- Pressione di comando min.: 1 bar
- Pressione di esercizio max.: 10 bar
- Temperatura massima del fluido: 70 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 70 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C