Micrometro per esterni con comparatore, 50-75 mm, comparatore non incluso

Codice art.: 107-203
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
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 107-203
EAN / GTIN 4946368440606
Codice del produttore 107-203
Numero-L L40010 8724
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro a comparatore consente di eseguire misurazioni in serie rapide e offre i seguenti vantaggi: Per la valutazione diretta GO / NG di parti in serie con l'aiuto di un comparatore analogico o digitale Un'incudine mobile consente una misurazione rapida della corsa dell'incudine di 3 mm .

Proprietà:

Campo di misura: 50 - 75
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Download & documenti

Prodotti correlati