Descrizione:
Cilindro standard, ISO 15552, doppio effetto, elettromagnete, pistone Ø 32, corsa 160, G 1/8, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 80 °C. Grazie alla loro struttura robusta e al buon rapporto qualità-prezzo, questi cilindri sono preferiti per una vasta gamma di applicazioni. Nella versione standard, questo cilindro è a doppio effetto ed è dotato di pistone magnetico e smorzamento regolabile. Il fissaggio degli interruttori magnetici può essere effettuato in due scanalature a T sullo stesso lato del raccordo pneumatico. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.
Proprietà:
- Corsa: 160 mm
- Standard: a norma ISO 15552
- Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T integrate, anodizzato
- Struttura: Tappi terminali / tubo profilato con viti autofilettanti
- Pistone: POM
- Magnete: Con magnete
- Ammortizzazione: con smorzamento regolabile
- Funzione: doppia azione
- Ø pistone: 32 mm
- Attacco: G 1/8
- asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
- materiale di tenuta: NBR
- Ø stelo pistone: 12 mm
- Aste dei pistoni AG: M10x1,25
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- Pressione di risposta min.: 0,4 bar
- Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura esterna sull’asta del pistone
- Filettatura dello stelo del pistone: M10x1,25
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C