• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Valvola di sicurezza, ottone, G 1/2, pressione di risposta 17, 5 bar

Codice art.: 104852
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
Codice articolo 104852
EAN / GTIN 4047322327817

Descrizione

Descrizione:

Valvola di sicurezza, versione ad alte prestazioni, ottone, temperatura di esercizio da -40 °C a 200 °C, G 1/2, SW 27, pressione di risposta 17, 5 bar. Per aria compressa e gas non tossici e non infiammabili, scarico libero, quindi non utilizzabile per liquidi, non adatto per vapore acqueo! Le valvole sono omologate TÜV e dispongono di un numero di omologazione TÜV.

Proprietà:

  • A: 14,0 mm
  • H: 93,0 mm
  • do: 12,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 1/2
  • Molla di compressione: Acciaio C
  • materiale di tenuta: FPM
  • Pressione di risposta min.: 17,5 bar
  • Pressione di esercizio max.: 26 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0,5 bar
  • Temperatura operativa max.: 200 °C
  • Temperatura operativa min.: -40 °C