Valvola di ritegno, passaggio totale, ottone, G 1 1/4, 0, 01 - 0, 03 bar

Codice art.: 103885
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103885
EAN / GTIN 4047322224475
Codice del produttore 103885
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, passaggio totale, ottone, temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C, G 1 1/4, PN max. 18 bar, pressione di apertura 0, 01-0, 03 bar.

Proprietà:

  • SW: 50 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 83,0 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 1 1/4
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • perno della valvola: ottone
  • piastra della valvola: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 18 bar
  • Pressione di apertura min.: 0,01 - 0,03 bar
  • Temperatura operativa max.: 100 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C