Set di chiavi a brugola in supporto Classic TORX® MagicSpring® 7 pz., ossidazione nera ()

Codice art.: 10381
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
Codice articolo 10381
EAN / GTIN 4010995337537
Codice del produttore 10381
Numero-L L60070 4836
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Riduzione dell'ingombro: Soluzione compatta e salvaspazio.
  • Aumento dell'efficienza: La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magnete.
  • Impiego: Per avvitare e serrare viti TORX® in punti di difficile accesso.
  • Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto.
  • Vantaggi: Uso semplice e rapido grazie alla battuta fissa per chiavi maschio.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.
  • Stoccaggio ordinato
  • Funzione di ritenuta senza magnete

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Chiave a brugola TORX® MagicSpring®, ossidazione nera T6 x 80 mm (31233)
  • 1x Chiave a brugola TORX® MagicSpring®, ossidazione nera T7 x 88 mm (31234)
  • 1x Chiave a brugola TORX® MagicSpring®, ossidazione nera T8 x 101 mm (31235)
  • 1x Chiave a brugola TORX® MagicSpring®, ossidazione nera T9 x 111 mm (31236)
  • 1x Chiave a brugola TORX® MagicSpring®, ossidazione nera T10 x 121 mm (31237)
  • 1x Chiave a brugola TORX® MagicSpring®, ossidazione nera T15 x 136 mm (31238)
  • 1x Chiave a brugola TORX® MagicSpring®, ossidazione nera T20 x 148 mm (31239)
  • 1x Supporto Classic

Download & documenti

Prodotti correlati