Micrometro esterno, design semplice, 22-23

Codice art.: 103-199
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103-199
EAN / GTIN 4946368005058
Codice del produttore 103-199
Numero-L L40010 15788
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Design leggero da officina, arresto a cricchetto o tamburo a frizione per misurazioni precise e ripetibili

Proprietà:

Precisione: ± 0.00045 ″
Graduazione: 0,001 ″
Campo di misura: 22 - 23 ″
Inch-Metrisch: Inch
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,00045″.
Osservazioni: Con cricchetto
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 10-15
Pollici/Metrico: Pollici
Fornitura: Compresa scatola, standard di regolazione (da 1″), chiave, certificato di collaudo in fabbrica (campo di misura 0-2″).

Download & documenti

Prodotti correlati