Micrometro per esterni, design semplice, 475-500 mm

Codice art.: 103-156
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103-156
EAN / GTIN 4946368004143
Codice del produttore 103-156
Numero-L L40010 63
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Arresto a cricchetto leggero da officina per una forza di misurazione costante

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 475 - 500
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±8 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 10-15
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, norma di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, certificato di collaudo (0-50 mm).

Download & documenti

Prodotti correlati