Termometro bimetallico, versione di alta qualità, L1=100/L2=80, Ø100, da 0 °C a 160 °C

Codice art.: 102802
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102802
EAN / GTIN 4047322099127
Codice del produttore 102802
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Termometro bimetallico, versione di alta qualità, attacco posteriore per tubo di protezione tipi SR02, SR12, SR22, Ø100 mm, campo di misura. Da 0 °C a 160 °C. Applicazione: Impiego versatile nella costruzione di macchine, contenitori, tubazioni e apparecchiature, nella tecnica di riscaldamento. È necessario un tubo di protezione (rimovibile con vite di fissaggio).

Proprietà:

  • Anello: Acciaio al CrNi
  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Tipo WIKA: 52
  • Attacco: liscio, con collare per tubo protettivo, Ø 18 mm
  • Diametro: 100 mm
  • albero immerso: Ø 8 mm, acciaio CrNi
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: posteriore
  • Pressione d’esercizio: max. 25 bar (sul tubo di protezione)
  • Correzione dell’annuncio: indicatore di regolazione
  • Area di visualizzazione max.: 160 °C
  • Area di visualizzazione min.: 0 °C
  • Adatto per tubi di protezione di tipo: SR02 / SR12 / SR22
  • Valore di divisione della scala in bar: 1 bar