Descrizione:
Manometro standard in acciaio CrNi, attacco posteriore centrale, G 1/4, tipo 131.11, classe di qualità 2, 5, campo di misura 0 - 2, 5 bar, Ø 40. Manometro a molla tubolare (modello standard) completamente in acciaio CrNi, economico e affidabile. Adatto per fluidi gassosi e liquidi, aggressivi, non altamente viscosi e non cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi. Applicazioni Clean Dry Air, costruzione di macchine e impianti in generale.
Proprietà:
- Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
- Filettatura: G 1/4 maschio
- Tipo WIKA: 131,11
- Classe di qualità: 2,5
- Diametro: 40 mm
- Vetro trasparente: Policarbonato
- posizione di collegamento: posteriore, centrale
- Campo di misura max. bar: 2,5 bar
- Campo di misura max. psi: 36
- Campo di misura min. bar: 0 bar
- Campo di misura min. psi: 0
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -40 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -40 °C
- Valore di divisione della scala in bar: 0,1 bar