Giacca invernale INDUSTRY Macon, Unisex, Nero, Dimensioni XS

Codice art.: 10235-194-09 XS
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
Codice articolo 10235-194-09 XS
EAN / GTIN 5707209839664
Codice del produttore 10235-194-09 XS
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • prodotto 4 in 1 con maniche rimovibili e fodera rimovibile
  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • Le maniche sagomate offrono una grande libertà di movimento
  • Protezione extra-fredda grazie alla parte posteriore estesa
  • maggiore visibilità per l'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • Pelliccia sintetica colletto
  • Fodera removibile in pelliccia sintetica con zip
  • Chiusura con zip, striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a pressione nascosti
  • I manicotti sono rimovibili
  • La parte posteriore è estesa
  • Tasca con zip sotto la guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasche anteriori
  • Tasca interna con zip
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione dalle intemperie) e fermagli a scatto sui polsini
  • Coulisse interna regolabile all'altezza della vita
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Struttura canvas.
  • Circonferenza toracica: 88 cm / 34,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia