Manometro, versione robusta, G 1/2 in basso, 0 - 100, 0 bar, Ø 100

Codice art.: 102033
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102033
EAN / GTIN 4047322096256
Codice del produttore 102033
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Mano. in versione robusta con corpo in acciaio CrNi, attacco radiale inferiore, G 1/2, tipo 212.20, classe di qualità 1, 0, campo di misura 0 - 100, 0 bar, Ø 100. Manometro a molla tubolare in versione robusta. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 212,20
  • elemento di misura: Acciaio al CrNi
  • Classe di qualità: 1,0
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 100 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura del fluido min.: -40 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -40 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 2 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione