Salopette con tasche sulle ginocchia INDUSTRY Richmond, Unisex, Nero, Dim. 90C56

Codice art.: 10169-154-09 90C56
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
Codice articolo 10169-154-09 90C56
EAN / GTIN 5707209829085
Codice del produttore 10169-154-09 90C56
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • Portamartello regolabile
  • Tasche per ginocchia resistenti con regolazione dell'altezza per mantenere saldamente la protezione sul ginocchio
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • certificato per l'uso con il TIPO DI ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiera è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca BiB con tasca per penna e patta con bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Tasca interna con chiusura in a strappo
  • La cintura è regolabile
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Tasche anteriori
  • Zip Fly
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Sacchetto per righello
  • Tasche al ginocchio in poliestere, regolabili in altezza e con patta e innesto dall'alto
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Struttura canvas.
  • Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 90 cm / 35 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia