Giacca INDUSTRY Tulsa, Unisex, Nero, Dimensioni XL

Codice art.: 10109-154-09 XL
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
Codice articolo 10109-154-09 XL
EAN / GTIN 5707209812339
Codice del produttore 10109-154-09 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le resistenti cuciture triple su maniche, spalle e lati prolungano la durata del prodotto
  • La tasca interna sotto la guarnizione di protezione contro le intemperie rende un telefono cellulare facilmente accessibile senza dover aprire il giacca stesso
  • Le maniche sagomate offrono una grande libertà di movimento
  • Orlo leggermente allungato sul retro
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Triple cuciture su maniche, spalle e lati
  • Colletto alto
  • Chiusura con zip, striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a pressione nascosti
  • La parte posteriore è estesa
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Tasche anteriori
  • Anello a D.
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasca con zip sotto la guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Tasche interne
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Bracciali con regolazione a pulsante
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Struttura canvas.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia