Nebulizzatore «multifix», con contenitore in policarbonato e gabbia di protezione, BG 1, G 1/4

Codice art.: 100556
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100556
EAN / GTIN 4047322155687
Codice del produttore 100556
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Lubrificatore a nebbia «multifix» con contenitore in policarbonato e gabbia di protezione, BG 1, G 1/4, pressione di ingresso max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Lubrificatore proporzionale, riempimento dell’olio sotto pressione possibile.

Proprietà:

  • A: 47,8 mm
  • B: 167,8 mm
  • C: 58,0 mm
  • D: 109,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Tipo di olio: CL 32 secondo DIN 51517-ISO VG 32
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
  • Flusso: 1900 l/min
  • Gocciolatoio: PA
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C