Unità di riempimento «FUTURA», azionamento elettrico, 24 V CC, BG 4, G 1

Codice art.: 100322
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100322
EAN / GTIN 4047322246699
Codice del produttore 100322
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di riempimento «FUTURA» azionamento elettrico con bobina 24 V CC, 2,5 Watt, BG 4, G 1, scarico G 1/2, PE 2,5 - 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C. L’unità di riempimento garantisce un aumento graduale della pressione, proteggendo così i dispositivi a valle. L’unità è composta da una valvola a 3/2 vie con silenziatore e una valvola di riempimento (valvola di avviamento), attivazione e disattivazione tramite valvola a 3/2 vie. Tempo di riempimento regolabile tramite la vite di regolazione.

Proprietà:

  • A: 170,0 mm
  • B: 177,7 mm
  • C: 110,7 mm
  • D: 67,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Aria di scarico: G 1/2
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G + 1
  • Grado di protezione: IP 65
  • Flusso: 9000 l/min
  • Durata d’inserzione: 100%
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Potenza assorbita: 2,5 Watt con tensione continua
  • Pressione massima in ingresso: 10 bar
  • Pressione di ingresso min.: 2,5 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Collegamento elettrico: Presa per apparecchi EN 175301-803, forma C, numero di poli 2+PE
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Capacità di tenuta con tensione alternata 50 Hz: 1,6 VA
  • Potenza di avviamento con tensione alternata 50 Hz: 2,2 VA