Descrizione:
Stazione di manutenzione SAFETY «FUTURA», regolatore con filtro e valvola di avviamento a saracinesca, VA, BG 4, G 1, PE 2, 5 - 16 bar, campo di regolazione 2, 5 - 8 bar. Questa stazione di manutenzione dell’aria compressa, composta da un rubinetto a sfera con silenziatore, una valvola di avviamento e, a scelta, un regolatore di pressione, un filtro regolatore o un’unità di manutenzione, soddisfa tutti i requisiti di sicurezza operativa e di prevenzione degli infortuni!
Proprietà:
- A: 255,0 mm
- B: 343,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri
- Cassettiera: PA66 GF60
- Filettatura: G + 1
- membrana: NBR
- Flusso: 10000 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- Elemento filtrante: Cellpor (PE)
- finezza del filtro: 5 µm
- Scarico della condensa: completamente automatico
- Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
- Campo di regolazione max.: 8 bar
- Campo di regolazione min.: 2,5 bar
- Consumo d’aria propria: Sì
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Pressione di ingresso min.: 2,5 bar
- Attacco di sfiato: Silenziatore (rubinetto a sfera)
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 10 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Intervallo di temperatura max.: 50 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C
- Consumo d’aria proprio max.: 1,5 l/min (a seconda della pressione secondaria)