Filtro a carbone attivo «FUTURA», contenitore in policarbonato e cestello di protezione, BG 1, G 3/8

Codice art.: 100192
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100192
EAN / GTIN 4047322191777
Codice del produttore 100192
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro a carbone attivo «FUTURA» con contenitore in policarbonato e cestello di protezione, 0, 005 mg/m³, BG 1, G 3/8, PE 0 - 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C. Filtro a carbone attivo dal design moderno per elevate esigenze di purezza dell’aria compressa. Il filtro a carbone attivo serve ad assorbire i vapori d’olio fino a un contenuto residuo di olio pari a 0,005 mg/m³ dall’aria compressa e dai gas.

Proprietà:

  • A: 52,0 mm
  • B: 157,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 3/8
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
  • Flusso: 470 l/min
  • Contenuto di olio residuo: 0,005 mg/m³
  • Elemento filtrante: Carbone attivo
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 0 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 0,2 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C