Descrizione:
Prefiltro «FUTURA» con contenitore in policarbonato e cestello di protezione, 0, 3 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, scarico condensa HA. Prefiltro dal design moderno per elevate esigenze di purezza dell’aria compressa. Il prefiltro serve a separare dall’aria compressa e dai gas le impurità solide fino a max. 0,3 µm.
Proprietà:
- A: 85,0 mm
- B: 252,0 mm
- C: 63,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri
- Cassettiera: PA66 GF60
- Filettatura: G 3/4
- Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
- Flusso: 1500 l/min
- Elemento filtrante: Carta impregnata
- finezza del filtro: 0,3 µm
- Scarico della condensa: semiautomatico
- Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Pressione di ingresso min.: 1,5 bar
- Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 0,02 bar
- Intervallo di temperatura max.: 50 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C