Griffe di estrazione estremamente sottili (coppia, profondità di serraggio 100 mm)

Codice art.: 1-94-P
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 1-94-P
EAN / GTIN 4021176852039
Codice del produttore 1-94-P
Numero-L L80010 1462
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La coppia di due griffe di estrazione estremamente strette è adatta per estrattori universali a 2 bracci. La superficie di appoggio trapezoidale dell'artiglio garantisce che anche gli spazi molto stretti e difficili da raggiungere possano essere raggiunti.
  • Grazie ai griffe di estrazione freibeweglichen, che scorrono sulla traversa, è possibile estrarre anche componenti eccentrici.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 100 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3 15/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 24 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 15/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 7 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 12 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1/2
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/8
  • Lunghezza totale [mm]: 127 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5
  • Set di ganci Adatto per (elenco): 20-1+, 20-1xS, 20-10+2, 20-10+SP, 20-10xS, 20-10-SP, 20-30xSP, 20-1+S-T, 20-10+S-T, 20-1+S-T-C, 20-1-2, 20-10+, 20-10+S-T-C, 20-1x, 20-1-25, 20-1, 20-1+C, 20-1-4, 20-10x, 20-10, 20-10+C, 20-10-2, 20-10-25, 20-10-P3, 20-10-4, 20-1+S, 20-1-S, 20-10+S, 20-10-S
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)