Sabbiatrice a ghiaccio secco IB 7/40 Adv

Codice art.: 1.574-002.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.574-002.0
EAN / GTIN 4039784294035
Codice del produttore 1.574-002.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Un concetto ben studiato, molti dettagli intelligenti, la robusta longevità e la lavorazione di altissima qualità caratterizzano la nostra Ice Blaster IB 7/40 Advanced. Il frullatore di ghiaccio secco di ultima generazione è progettato per un uso continuo e resistente ed è dotato di un'attrezzatura eccellente. Di serie, è dotato di un avvolgicavo di messa a terra integrato, di uno svuotamento di ghiaccio residuo per evitare il congelamento dell'apparecchio dopo il completamento del lavoro e di un olio e separatore dell’acqua per un funzionamento affidabile. Il flusso d'aria è ottimizzato in modo che anche a basse pressioni e a basso consumo d'aria (max. 3,5 m³/min) i risultati di pulizia siano sempre ottimali e, allo stesso tempo, il rumore di lavoro sia ridotto al minimo. La pistola a spruzzo con telecomando per la regolazione dei parametri del getto, una regolazione continua della pressione del getto e della portata del ghiaccio mediante un pulsante (può essere disattivata su richiesta) e un display chiaro per la lettura di tutti i parametri di funzionamento garantiscono un elevato livello di comfort di lavoro. Sono inoltre disponibili valori statistici quali il tempo di funzionamento, il consumo medio di ghiaccio Pro ora o il consumo totale di ghiaccio.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 768 x 510 x 1096 mm
  • Capacità di connessione: 0,6kW
  • Numero di fasi di corrente: 1
  • Raccordo pneumatico: frizione con innesto a denti (DIN 3238)
  • Frequenza: 50–60 Hz
  • Alloggiamento / telaio: Acciaio inox (1,4301)
  • peso (con accessori): 81,6 kg
  • peso senza accessori: 78 kg
  • Lunghezza del cavo: 7 m
  • Pressione dell'aria: 2 – 10 / 0,2 – 1 bar / MPa
  • Qualità dell'aria: Asciutto e senza olio
  • volume del flusso d'aria: 0,5 – 3,5 m³/min
  • Livello di pressione acustica: 99 dB(A)
  • Serraggio: 220 – 240 V
  • Capacità di ghiaccio secco: 15 kg
  • Pellet di ghiaccio secco (diametri): 3 mm
  • Consumo di ghiaccio secco: 50 kg/h.

Vantaggi:

Ampio display:
  • Facile lettura dei valori impostati; funzionamento semplice grazie ai grandi pulsanti e al controllo elettronico
Svuotamento automatico del ghiaccio residuo:
  • Lo svuotamento del serbatoio del ghiaccio residuo con la semplice pressione di un pulsante impedisce all'apparecchio di congelarsi al termine del lavoro
Massima mobilità:
  • Bilanciamento ottimale del dispositivo per manovre confortevoli su terreni irregolari.
  • Ganci anteriori e posteriori per un facile accesso alle scale
Flusso d'aria efficiente nel dispositivo:
  • Il ghiaccio secco viene trasportato senza danni dal dispositivo al ugello
Bobina del filo di messa a terra integrata:
  • Protezione contro la formazione di archi dall'utente all'oggetto
Sofisticato supporto per pistola:
  • Posizione ideale (ad es. Per la sostituzione degli ugelli)
Vano portaoggetti incorporato per ugelli e utensili:
  • Tutto è sempre a portata di mano, direttamente sul dispositivo
  • Le migliori prestazioni di pulizia con ugello
  • La pistola è sempre perfettamente riposta
Contenitori di ghiaccio secco GRP:
  • Isolamento ottimale del ghiaccio secco
  • Messa a terra semplice dell'oggetto del fascio.
  • Migliorare il comfort del fascio
  • Nessun congelamento della macchina
olio e separatore dell’acqua integrati:
  • Non congelare il dispositivo
  • Assenza di condensa
Caratteristica principale:
  • Operazione sulla pistola
  • olio e separatore dell’acqua
  • Per reti domestiche di aria compressa

Contenuto:

Include rullo per fune di messa a terra; olio e separatore dell’acqua; regolazione della quantità di ghiaccio direttamente sulla pistola; regolazione della pressione dell'aria direttamente sulla pistola; commutazione ″solo aria″ o ″ghiaccio e aria″ sulla pistola; controllo elettronico

Fornitura:

2 chiavi a forchetta (per la sostituzione degli ugelli); grasso per filettature degli ugelli; ugello a getto piatto; pistola a spruzzo (ergonomica e sicura); tubo flessibile di spruzzo, con cavo di comando elettrico e attacco rapido; borsa porta attrezzi

Download & documenti

Prodotti correlati