Idropulitrice HD 7/16 MX Plus+FR edizione anniversario

Codice art.: 1.524-968.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.524-968.0
EAN / GTIN 4066529057198
Codice del produttore 1.524-968.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La nostra idropulitrice compatta, mobile e non riscaldata HD 7/16-4 MX con motore trifase a 4 poli e bassa velocità convince per l’ampia gamma di funzioni, il design di facile manutenzione e l’elevata flessibilità d’uso. L’avvolgitubo integrato semplifica enormemente la gestione del tubo ad alta pressione, mentre la robusta pompa assiale a 3 pistoni di nuova concezione con testata in ottone aumenta le prestazioni di pulizia e l’efficienza energetica di ben il 20%, garantendo al contempo una lunga durata. I componenti di alta qualità sono protetti dallo scarico automatico della pressione e da un ampio filtro dell’acqua. Soluzioni innovative garantiscono un lavoro senza fatica e un montaggio e uno smontaggio senza sprechi di tempo: Mentre la pistola ad alta pressione EASY!Force sfrutta la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta, i raccordi rapidi EASY!Lock consentono una manipolazione 5 volte più veloce rispetto ai tradizionali raccordi a vite senza compromettere la robustezza e la durata. Gli accessori, compresa la lancia a schiuma a tazza opzionale, possono essere riposti direttamente sull’apparecchio per un trasporto sicuro grazie a soluzioni ben studiate.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 400 x 455 x 966 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Potenza allacciata: 4,2kW
  • Pressione di esercizio: 30 160 / 3 16 bar / MPa
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Un’organizzazione ben studiata per riporre gli accessori: Supporto per il fissaggio della lancia schiuma a tazza.
  • Un’organizzazione ben studiata per riporre gli accessori: EASY!Lock TR20 consente di riporre l’ugello Power o un pulitore di superfici direttamente sull’apparecchio.
  • Un’organizzazione ben studiata per riporre gli accessori: Pratico scomparto per l’ugello per riporre l’ugello rotante.
  • Colore: antracite
  • Funzionamento flessibile: Progettato per il funzionamento in verticale e in orizzontale.
  • Funzionamento flessibile: Massima stabilità nel funzionamento orizzontale, poiché le ruote non toccano il pavimento.
  • Portata: 350 700 l/h
  • Maggiore efficienza energetica: Pompa assiale a 3 pistoni di nuova concezione con perdite di flusso e di pressione notevolmente ridotte.
  • Maggiore efficienza energetica: Aumento del 20% delle prestazioni di pulizia e dell’efficienza energetica.
  • Elevata mobilità: La barra di spinta che può essere ritirata premendo un pulsante aumenta la compattezza dell’apparecchio e riduce l’ingombro.
  • Elevata mobilità: Facile da riporre nei veicoli di servizio.
  • Elevata mobilità: Le opzioni di stoccaggio integrate riducono i tempi di allestimento.
  • Avvolgitubo integrato: Massimo comfort nel maneggiare il tubo flessibile ad alta pressione.
  • Avvolgitubo integrato: Consente tempi di allestimento ridotti grazie alla rapidità di avvolgimento e svolgimento.
  • Avvolgitubo integrato: Evita i rischi di inciampo e aumenta la sicurezza operativa.
  • Soluzioni per risparmiare energia e tempo: Pistola ad alta pressione EASY!Force senza fatica.
  • Soluzioni per risparmiare energia e tempo: Attacchi rapidi EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloci delle viti.
  • Pressione massima pressione: 240 / 24 bar / MPa
  • Dotazione di alta qualità: Scarico automatico della pressione per proteggere i componenti e prolungarne la durata.
  • Dotazione di alta qualità: Potente motore elettrico a 4 poli a funzionamento lento.
  • Dotazione di alta qualità: Testata in ottone di alta qualità.
  • Tipo di alimentazione: 3 / 400 / 50
  • Facilità di manutenzione esemplare: Facile accesso alla testata aprendo la parte inferiore dell’apparecchio.
  • Facilità di manutenzione esemplare: Accesso rapido alla scatola elettrica semplicemente rimuovendo il coperchio dell’apparecchio.
  • Facilità di manutenzione esemplare: Filtro dell’acqua fine di grandi dimensioni e facilmente accessibile per proteggere la pompa dalle particelle di sporco presenti nell’acqua.
  • Ingresso acqua: 3/4
  • Temperatura di ingresso: 60 °C
  • Supporto aggiuntivo: Aumenta l’ingombro dell’apparecchio.
  • Supporto aggiuntivo: Aumenta la sicurezza contro il ribaltamento da fermo.

Vantaggi:

  • Dotazione di alta qualità
  • Funzionamento flessibile
  • Elevata mobilità
  • Un’organizzazione ben studiata per riporre gli accessori
  • Facilità di manutenzione esemplare
  • Soluzioni per risparmiare energia e tempo
  • Maggiore efficienza energetica
  • Avvolgitubo integrato
  • Supporto aggiuntivo

Uso:

  • Ideale per la pulizia di veicoli, per l’edilizia e i trasporti e per l’industria.

Fornitura:

Accoppiamento rapido