Pulitore per scale mobili BR 47/35 Esc EP

Codice art.: 1.310-109.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.310-109.0
EAN / GTIN 4039784470019
Codice del produttore 1.310-109.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La pulizia con BR 47/35 ESC è molto pratica quando la scala mobile o la passerella mobile sono in funzione. La macchina si trova nella parte inferiore della scala mobile. Gli ugelli spruzzano una soluzione detergente sulle spazzole di pulizia che puliscono i profili della passerella mobile o della scala mobile. Nella stessa operazione, la flotta di detriti viene risucchiata. Speciali spazzole assorbono l'acqua e la trasportano nelle fessure di aspirazione. La forma della testina e il motore installato al centro consentono di lavorare vicino ai bordi su entrambi i lati con due rulli. In questo modo, la scala mobile viene pulita perfettamente fino alle scanalature più esterne del profilo. Un cursore di centraggio nella zona centrale della testina garantisce una guida sicura della macchina. Il modello BR 47/ 35 ESC è adatto per scale mobili e passerelle mobili di molti produttori diversi. La regolazione delle diverse scale mobili viene effettuata sostituendo i quattro diversi set di pettini guida, che si inseriscono nel profilo della superficie della scala mobile e sigillano durante l'estrazione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1129 x 480 x 1031 mm
  • Tipo di azionamento: Alimentazione di rete
  • Larghezza di lavoro delle spazzole: 470 mm
  • Velocità spazzola: 870 – 1090 giri/min
  • Livello di pressione acustica: 75 dB(A)
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Aria esterna serbatoio/acque nere: 35 / 35 l.
  • Consumo di acqua: Max. 1 l/min

Vantaggi:

Potente turbina di aspirazione:
  • Per prestazioni di aspirazione eccezionalmente buone. Insieme a 4 tubi flessibili di aspirazione dritti e ai pettini corrispondenti, l'acqua applicata viene risucchiata in modo affidabile
Prestazioni di aspirazione eccezionali:
  • Grazie alle 2 potenti turbine di aspirazione in combinazione con 4 tubi flessibili di aspirazione dritti e i pettini corrispondenti, l'acqua applicata viene risucchiata in modo affidabile
Adattato alla scala mobile:
  • Sono disponibili pettini diversi per diversi tipi di scale mobili. L'umidità viene quindi estratta in modo ottimale dalla scala mobile
Testina corta:
  • Per impiego universale. Ciò significa che le scale mobili possono anche essere pulite, che si sollevano dopo soli 1,5 passi
Sostituzione di spazzole e pettini senza utensili:
  • Quando i serbatoi sono vuoti, le spazzole e i pettini possono essere facilmente sostituiti senza la necessità di attrezzi aggiuntivi
  • I pettini che raggiungono le scanalature delle scale mobili forniscono il depressione necessario
  • Impedisce che l'acqua penetri nell'albero della macchina della scala mobile
Alta qualità:
  • I componenti di alta qualità riducono al minimo la manutenzione
Caratteristica principale:
  • Pulisce le scale mobili e le passeggiate in movimento durante il funzionamento
  • Dotato di spazzola per lavaggio standard e spazzola per raccolta
  • L'acqua viene estratta in modo affidabile
Facile da posizionare sul retro dell'apparecchio durante il funzionamento:
  • Per un funzionamento semplice
La testina dello spazzolino è abbassata sulla scala mobile:
  • Manipolazione sicura
Nessuna vibrazione:
  • Più comfort

Contenuto:

Motore di aspirazione: 800

Fornitura:

Spazzole di aspirazione; funzionamento di rete; spazzole di pulizia

Download & documenti

Prodotti correlati