Estrattore a spruzzo batteria Puzzi 9/1 BP Adv

Codice art.: 1.101-702.0
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
Codice articolo 1.101-702.0
EAN / GTIN 4054278681221
Codice del produttore 1.101-702.0
Numero-L L00950 240938
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Esclusivo in tutto il mondo, estremamente robusto e flessibile senza filo: Il nostro aspirapolvere batteria Puzzi 9/1 BP Adv Pack. Essendo l'unico dispositivo di estrazione a spruzzo professionale a batteria sul mercato, questo puzzle esalta le prestazioni eccezionali e la massima libertà di movimento per la pulizia profonda di tappezzerie, superfici tessili e tappeti, ad esempio nel settore alberghiero e della ristorazione, negli interni di veicoli o negli edifici. Questo puzzle è estremamente silenzioso, quindi può essere utilizzato anche nel traffico pubblico e grazie alla maniglia ergonomica può essere facilmente trasportato con una sola mano. Per risultati di pulizia ottimali, la soluzione detergente viene spruzzata in profondità nelle fibre tessili sotto pressione e risucchiata insieme allo sporco disciolto. I seguenti componenti sono forniti di serie: Bocchetta per tappezzeria, tubo di aspirazione spray, spazzola per pavimenti, tubo di aspirazione spray, contenitori 2 in 1 per Fresh e acque nere, scomparto accessori integrato e molto altro ancora. Al momento dell'ordine, la potente batteria Power+-batteria da 36 V Kärcher e il relativo caricabatteria rapido devono essere ordinati separatamente per questa versione del dispositivo.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 540 x 332 x 460 mm
  • Tempo di ricarica della batteria con caricabatteria rapido 80% / 100%: 58 / 81 min
  • Piattaforma batteria: Piattaforma batteria da 36 V.
  • Numero di batterie richieste: 1 pezzi
  • potenza assorbita: 575W
  • Prestazioni dell'area: 12 – 18 m²/h.
  • peso con confezione: 13 kg
  • peso senza accessori: 7,6 kg
  • Corrente di carica: 6A
  • autonomia per carica: 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min
  • Performance pompa: 4W
  • Potenza turbina: 550W
  • portata d'aria: 57 l/s
  • Diametro nominale accessori: DN 32
  • caricabatteria di collegamento dell'alimentazione: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Livello di pressione acustica: 70 dB(A)
  • Pressione di irrorazione: 0,16 – 0,22 MPa
  • Quantità di spray: 0,5 l/min
  • Aria esterna serbatoio/acque nere: 9 / 7 l.
  • Vuoto: 15 kPa

Vantaggi:

Potente batteria da 36 V Kärcher Power+-batteria:
  • Tecnologia in tempo reale con display a batteria LCD: Autonomia rimanente, tempo di carica rimanente e capacità della batteria
Vano accessori integrato:
  • Tutti gli accessori possono essere comodamente riposti sul dispositivo e sono quindi sempre a portata di mano
Maniglia ergonomica per il trasporto:
  • Supporto del tubo di aspirazione integrato nella maniglia di trasporto per un trasporto comodo e sicuro
  • Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma batteria Power+ Kärcher da 36 V
Set completo per la pulizia dei tappeti:
  • Labbro di aspirazione flessibile per un angolo di aspirazione ottimale e risultati di asciugatura ottimali
Peso ridotto:
  • Trasporto semplice e con una sola mano su tacchi e scale
Bassa rumorosità di lavoro:
  • Consente la pulizia anche in aree sensibili al rumore e di notte
sistema comfort 2 in 1 con tubo flessibile di aspirazione spray integrato:
  • Estrazione completa della soluzione detergente e dello sporco incollato
Contenitore smart 2 in 1 rimovibile:
  • Illustrazione QuickStart Puzzi 9/1 BP per una maggiore sicurezza dell'utente
Pratica bocchetta per tappezzeria:
  • Pulizia semplice e accurata di tappezzerie e mobili imbottiti
Design robusto e resistente del dispositivo:
  • Due grandi pulsanti per un comodo utilizzo a mano o a piedi
  • La soluzione detergente viene spruzzata in profondità nelle fibre con pressione
  • Pratico vano portaoggetti integrato per le linguette del detergente
  • spazzola per pavimenti larghezza da 240 mm con spray/tubo di aspirazione integrato
  • Svuotamento facile e confortevole dell'acqua sporca
  • impugnatura a manubrio ergonomico per la massima facilità d'uso
  • Riempimento rapido e semplice del serbatoio dell'acqua dolce
  • La lunga durata assicura un elevato rapporto qualità-prezzo
  • Consente intervalli di lavoro lunghi e senza fatica
  • Stoccaggio sicuro anche durante il trasporto
Caratteristica principale:
  • Grazie alle potenti batterie ricaricabili, un raggio d'azione illimitato
  • Dispositivo entry-level estremamente silenzioso
  • spazzola per pavimenti larghezza da 240 mm con spray/tubo di aspirazione
  • Pompa a membrana robusta e insensibile
  • Dispositivo entry-level leggero
  • Pratico dispositivo bilanciato
  • Estremamente robusto, facile da usare!
  • Comodo trasporto con una sola mano
  • Libertà di movimento wireless
  • Aumenta il comfort dell'utente
  • Asciugatura rapida.

Contenuto:

Blocco per trasporto tubi flessibili; vano accessori integrato

Fornitura:

Filtro di protezione del motore; filtro dell'acqua dolce; vano portaoggetti per linguette RM; batteria e caricabatteria non inclusi; contenitore 2 in 1 rimovibile per FRESH/acque nere; spray/tubo flessibile di aspirazione 2,5 m; detergente RM 760 linguette / 2 linguette; 1 pezzo spray/tubo di aspirazione 700 mm acciaio; pistola a spruzzo/aspirazione

Download & documenti

Prodotti correlati