Descrizione:
Sostituzione rapida e semplice degli utensili, manipolazione comoda e sicura: Il nostro potente utensile multiuso batteria MT 36 BP mantiene la promessa. Progettato per gestire un'ampia gamma di attività con diversi accessori intercambiabili, è dotato di componenti di alta qualità come il potente motore brushless e un albero in acciaio pieno. Rende il lavoro più semplice per l'utente, protegge l'ambiente e riduce significativamente i costi di esercizio e manutenzione rispetto a un dispositivo a benzina.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 951 x 197 x 188 mm
- Piattaforma batteria: Piattaforma batteria da 36 V.
- Numero di giri: 7800 / 6800 giri/min
- peso con confezione: 3,6 kg
- peso senza accessori: 2,6 kg
- Serraggio: 36 V
Vantaggi:
Motore potente con coppia elevato:- Potente come un motore a benzina con i vantaggi di un dispositivo alimentato a batteria
Massima flessibilità all'interno della piattaforma Kärcher da 36 V.:- Sostituire la batteria con altri dispositivi rapidamente e secondo necessità
Costi di esercizio e manutenzione fino al 90% inferiori rispetto alle attrezzature a benzina:- Particolarmente economico, in quanto non vi sono costi di esercizio per la benzina
Comodo raccordo a rilascio rapido:- Sostituzione semplice, rapida e senza utensili degli accessori
Nessuna emissione di inquinanti e CO?:- Protegge l'ambiente e la salute dell'utente
Caratteristica principale:- Raccordo a rilascio rapido per una facile sostituzione dell'utensile
Comodo raccordo a rilascio rapido:- Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
Numero di giri variabile:- Consente la personalizzazione in base all'applicazione
Motore senza spazzole:- Manutenzione minima e lunga durata
Vibrazioni notevolmente inferiori rispetto ai dispositivi a benzina:- Lavoro senza fatica per lunghi periodi di tempo
Massima flessibilità all'interno della piattaforma Kärcher da 36 V.:- Migliora la produttività e la sicurezza sul lavoro
Motore senza spazzole:- Bassa generazione di calore ed elevata efficienza
impugnatura circolare ergonomico:- Regolabile individualmente per ogni utente
Vibrazioni notevolmente inferiori rispetto ai dispositivi a benzina:- Mantiene lo stato di salute dell'utente
Caratteristica principale:- n . giri variabile per ogni applicazione
impugnatura circolare ergonomico:- Consente di lavorare comodamente
Numero di giri variabile:Albero in acciaio pieno e liscio:Caratteristica principale:Albero in acciaio pieno e liscio:
Uso:
- Potente unità motrice per MT HT 550/36 e MT CS 250/36
- Per l'uso con MT CS 250/36 per rintracciare e rimuovere in sicurezza gli alberi
- Per l'uso con MT HT 550/36 per la rifilatura di arbusti, boccole e siepi alti
Fornitura:
impugnatura circolare gommato; attacco rapido; tracolla da spalla