Punzone con lettera − singolo Scrittura normale A − Z, Altezza di scrittura / Font: 5/&mm

Codice art.: 085431 5/&
Sconto
4,29 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura / Font (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 5 mm
Spessore gambo 9,5 mm
Lunghezza complessiva 70 mm
Disegno E commerciale
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085431 5/&
EAN / GTIN 5022044002555

Descrizione

Per:

Set n. art. 085405 e n. art. 085430.

Nota:

L'asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.
Al momento dell'ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1 o 3/A, ecc.