Lampada da lavoro UV con batteria, Modello: NOVA-UV

Codice art.: 081525 NOVA-UV
Sconto
428,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto NOVA-UV
Grado di protezione IP IP 30
Zona ATEX Nessuna
Durata 1,5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza d’onda dei raggi UV 390 nm - 400 nm
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,4 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 163 mm
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081525 NOVA-UV
EAN / GTIN 4062406131159
Codice del produttore 03.5802
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

UV CURING. Lampade a LED speciali per un rapido indurimento durante l’impiego di primer, mastici, laccature e colle per l’indurimento a raggi UV.
Lampada a batteria per l’indurimento a raggi UV di superfici di grandi dimensioni. Superficie di indurimento ⌀ 25 cm. Incluso caricabatterie, batteria agli ioni di litio (5,4 Ah), Power Bank incorporata con connettore USB.

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Download & documenti

Prodotti correlati