{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione IP | IP 30 | |
| Corrente di illuminazione | 20 lm - 200 lm | |
| Durata | 10 h | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Lampadine | Modulo LED | |
| Temperatura cromatica | 6.000 K | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Capacità batteria | 0,75 Ah | |
| Tensione batteria | 3,7 V |
| Codice articolo | 081307 SET1 | |
| EAN / GTIN | 5708997905296 | |
| Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |