Set di chiavi a brugola in supporto ProStar Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca in confezione di cartone da espositore ()

Codice art.: 07192
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 07192
EAN / GTIN 4010995071929
Codice del produttore 07192
Numero-L L60070 1493
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Migliore maneggevolezza: Funzione scorrevole per aprire il supporto con una sola mano e per il prelievo facile e veloce.
  • Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.
  • Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.
  • Informazione integrativa: MagicRing® a partire dalla misura 3.
  • Estrazione rapida: basta spingere, inclinare ed estrarre
  • Superficie cromata di elevata qualità
  • Perfetto per spazi ristretti grazie alla testa sferica
  • Conforme alle norme ISO 2936L.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 8.0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x supporto ProStar

Download & documenti

Prodotti correlati