Giacca in pile WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisex, Marina, Taglia L

Codice art.: 06542-151-01 L
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
Codice articolo 06542-151-01 L
EAN / GTIN 5707209386847
Codice del produttore 06542-151-01 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento leggero
  • Rinforzi in luoghi di particolare sollecitazione
  • Tasche interne
  • Polsini regolabili con a strappo
  • elastico regolabile sul bordo

Proprietà:

  • Rivestimento leggero
  • Rinforzi in luoghi di particolare sollecitazione
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Tasca interna con chiusura in a strappo
  • Borsa per telefono cellulare con patta e chiusura in a strappo
  • Fascia elastica e chiusura in a strappo sui polsi
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 230 g/m²
  • Meterware fleece.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia