Livella laserGRL 650 CHVG

Codice art.: 06159940PS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Laser a rotazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06159940PS
EAN / GTIN 4059952626369
Codice del produttore 06159940PS
Numero-L L00620 106941
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il Livella laserGRL 650 CHVG
  • il robusto laser rotatorio GRL 650 CHVG Professional con connettività Bluetooth®
  • imposta il nuovo righe graduate per la precisione e l'efficienza durante il livellamento in loco
  • La tecnologia laser verde offre una migliore visibilità in diverse condizioni di illuminazione
  • Il laser rotante di lunga durata è adatto per l'uso in condizioni di costruzione difficili e condizioni meteorologiche avverse
  • resiste a cadute fino a 2 m con un cavalletto inclinabile e soddisfa i requisiti IP68 per la protezione da polvere e acqua
  • L'utilizzo dell'app Leveling Remote per Settings browser and telecomando consente di risparmiare tempo e di concentrarsi completamente sul lavoro
  • Il versatile GRL 650 CHVG Professional è ideale per il livellamento e la spianatura all'aperto
  • nonché per installazioni interne a parete
  • soffitto e climatizzazione
  • Lunga durata per la massima praticità con due opzioni: Batteria agli ioni di litio da 18 V Bosch o alcalina
  • Massimo comfort grazie a funzioni high-tech quali display
  • funzione di doppia inclinazione
  • memoria di inclinazione e ricevitore di alta qualità

Fornitura:

  • Ricevitore laser LR 65 G Professional
  • Supporto ricevitore RB 60 Professional
  • Comando a distanza RC 6 Professional
  • 1 x batteria ricaricabile ProCORE18V 4.0Ah
  • Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional
  • Adattatore batteria BA 1 Professional
  • Supporto a muro WM 6 Professional
  • 4 x batteria LR20 1. 5V (D)
  • 4 batterie LR6 da 1,5 V (AA)
  • Piastra bersaglio laser
  • Occhiali laser (verdi)
  • Custodia
  • Treppiede da costruzione BT 300 HD Professional

Download & documenti

Prodotti correlati