Livella laserGRL 300 HV, con RC 1, WM 4, LR 1, BT 170 HD e GR 240

Codice art.: 061599405U
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Laser a rotazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 061599405U
EAN / GTIN 3165140617406
Codice del produttore 061599405U
Numero-L L00660 4
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Livella laserGRL 300 HV con RC 1
  • WM 4
  • LR 1
  • BT 170 HD e GR 240
  • Facile da usare con autolivellamento orizzontale e verticale
  • Facile da usare grazie a un pulsante per funzione e display autoesplicativo
  • Regolazione rapida in orizzontale e verticale mediante autolivellamento automatico del 8%
  • La funzione di avviso d'urto selezionabile evita errori di livellamento durante urti e vibrazioni
  • Modalità punto
  • linea e rotazione per una visibilità ottimale
  • Elevata precisione di 0,1 mm/m
  • Pienamente funzionante dopo una caduta da 1 m di altezza
  • Esecuzione antipolvere e protetta contro gli spruzzi d'acqua
  • IP 54
  • Saldatura e trave di riferimento per un rapido allineamento
  • Design robusto per l'uso in cantiere

Proprietà:

  • Azione messaggio chiave: maneggevolezza con autolivellamento orizzontale e verticale