Descrizione:
Sega circolare a batteria GKS 18V-68, elevate prestazioni: la sega GKS 18V-68 Professional offre velocità di taglio superiori rispetto alle seghe con cavo e un’autonomia eccezionale. Questo potente utensile BITURBO18V con motore brushless offre prestazioni eccezionali, pari a quelle di una sega con cavo da 1.800 W, ma con la massima maneggevolezza e la libertà di movimento garantita dall’assenza di cavi. L’eccellente ergonomia della sega e l’innovativa impugnatura supplementare consentono un controllo ottimale dell’utensile in tutte le posizioni di taglio. Con una profondità di taglio fino a 70 mm con tagli a 90°, questa sega circolare offre prestazioni di taglio eccellenti. La GKS 18V-68 è adatta per il taglio di legno o materiali compositi a base di legno. Utilizzabile con il sistema di aspirazione della polvere Click & Clean Bosch e sacchetti per la polvere. L’utensile è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 volt. Per le massime prestazioni: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Compatibile anche con AMPShare, nell’ottica di un’alleanza tra marchi di batterie. La GKS 18V-68 Professional è inoltre dotata di un sistema di frenata rapida, protezione da sovraccarico e riavvio, blocco del mandrino e bocchetta di aspirazione integrata ruotabile di 360°. Cartone. 1 x guida parallela (codice ET 1 619 X01 612)
Proprietà:
- Tensione della batteria: 18,0 V
- BITURBO: Sì
- Numero di giri a vuoto: 5.000 – 5.000 min-1
- no . giri a vuoto, fino a..: 5.000 min-1
- no . giri a vuoto, da: 5.000 min-1
- Max. Capacità di taglio nel legno (45°): 49 mm
- Max. Capacità di taglio nel legno (90°): 69 mm
- Diametro foro lama: 30 mm
- Diametro lama: 190 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [seghe per legno]: 2,5 m/s²
- Denominazione della categoria: 71
- Incertezza K [seghe per legno]: 1,5 m/s²