840/0 Inserti Micro Hex-Plus per viti a cava esagonale, 2 x 30 mm

Codice art.: 05058111001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05058111001
EAN / GTIN 4013288189615
Codice del produttore 05058111001
Numero-L L60020 104806
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per viti ad esagono cavo.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • Resistenti, per uso universale.
  • Esagonale da 4 mm.

Vantaggi:

  • Per viti a cava esagonale
  • Con profilo Hex-Plus (evita che la vite esagonale si deformi)
  • Tenaci-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale 4 mm

Fornitura:

  • 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws, 2 x 30 mm