Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7 pezzi

Codice art.: 05051512001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05051512001
EAN / GTIN 4013288226594
Codice del produttore 05051512001
Numero-L L60020 4974
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile Kompakt Wera con impugnatura multicomponente Kraftform per elevate velocità di lavoro ed avvitamenti ergonomici.
  • Alloggiamento inserti integrato nell'impugnatura, 6 inserti tenaci duri per impiego universale.
  • Portainserti con potente magnete permanente per un puntamento sicuro dell'inserto.

Vantaggi:

  • Impugntura porta-inserti con alloggiamento inserti
  • Portainserti con potente magnete permanente, l'inserto tiene in modo sicuro
  • Alloggiamento integrato nell'impugnatura per custodire gli inserti
  • Con 6 inserti nell'alloggiamento: croce Phillips, taglio e quadro (Robertson); tenaci duri

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7 pieces
  • 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet
  • magazine for 6 bits in the handle: 1/4″
  • 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm
  • 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati