967 SL TORX® HF Multicolour Chiave a L con ritegno vite, TX 25 x 104 mm

Codice art.: 05024175001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05024175001
EAN / GTIN 4013288185280
Codice del produttore 05024175001
Numero-L L60020 4440
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad incavo TORX®.
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima contro la corrosione e una durata prolungata.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function, TX 25 x 104 mm