950 SPKL Multicolour Chiave a L, in pollici, 3/32″ x 112 mm

Codice art.: 05022631001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05022631001
EAN / GTIN 4013288182517
Codice del produttore 05022631001
Numero-L L60020 3454
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: viti ad esagono cavo
    Versione:con superficie BlackLaser, con guaina.
  • La scritta ad alto contrasto sulla guaina tubolare e l'indicazione cromatica in base alle dimensioni permettono di individuare velocemente la misura e quindi l'utensile giusto.
  • Profilo:Hex-Plus, sfera esagonale sul lato lungo

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Guaina con una forma ideale per le dita, per lavorare a temperature basse
  • Con sfera esagonale sul braccio lungo
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità

Fornitura:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial, 3/32″ x 112 mm