Joker 7870 M Chiave a forchetta autoregolabile, intercambiabile, per apertura 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 5/8-3/4″ x 67.7 mm

Codice art.: 05020176001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05020176001
EAN / GTIN 4013288233059
Codice del produttore 05020176001
Numero-L L60020 104819
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile, per viti e dadi a testa esagonale, per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X e XP con attacco 9x12 mm.
  • Copre tutte le misure metriche e in pollici nel rispettivo campo di applicazione.
  • Grazie alle ganasce parallele in continuo vengono sostituite molte misure singole di chiave.
  • La misura richiesta si autoregola in continuo al posizionamento sulla vite o dado esagonale.
  • Il meccanismo a leva integrato blocca saldamente la vite esagonale o il dado tra le ganasce, riducendo significativamente il rischio di scivolamento e danneggiamento.
  • La funzione a cricchetto consente avvitamenti rapidi e coerenti senza doversi riposizionare.
  • Grazie all'utilizzo dei prismi triangolari è possibile un angolo di richiamo di soltanto 30°.

Vantaggi:

  • Utensile intercambiabile quadro 9x12 mm
  • Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm
  • La chiave regolabile 7870 Joker copre tutte le dimensioni in pollici nel rispettivo campo di applicazione
  • Con funzionalità di cricchetto meccanico per un avvitamento rapido e continuativo senza riposizionare la chiave
  • Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta

Fornitura:

  • 7870 Joker M Self-setting insert spanner for wrench sizes 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 5/8-3/4″ x 67.7 mm