Stubby Set 3 Assortimento di giravite, 5 pezzi

Codice art.: 05008872001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05008872001
EAN / GTIN 4013288214096
Codice del produttore 05008872001
Numero-L L60020 4344
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite particolarmente piccoli con lama corta per le zone difficili da raggiungere.
  • L'impugnatura Kraftform bicomponente con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide consente una presa molto potente e lavori precisi.
  • Le lame presentano tutti i vantaggi della tecnologia inserti Wera.
  • Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento nella vite.
  • La protezione antiscivolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via.

Vantaggi:

  • Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
  • Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
  • Lame con la premiata tecnologia inserti Wera
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • Stubby Set 3 Screwdriver set, 5 pieces
  • 2x 350 PH Phillips-head Stubby/carburetor screwdriver: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 1x 335 Stubby/carburetor screwdriver: 1 x 5.5 x 24.5 mm
  • 2x 368 Stubby screwdriver for square head socket screws: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati