Pantaloni con tasche sulle cosce HARDWEAR Toledo, da uomo, Nero, Dim. 82C66

Codice art.: 03079-010-09 82C66
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
Codice articolo 03079-010-09 82C66
EAN / GTIN 5707209203946
Codice del produttore 03079-010-09 82C66
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Portamartello regolabile
  • Tasca per coscia con rinforzi IN TESSUTO CORDURA® e patta in a strappo
  • Il sacchetto pieghevole in tessuto Cordura® e il sacchetto per penna
  • migliorano la visibilità per l'ambiente con l'ausilio di effetti reflex

Proprietà:

  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasca portamonete
  • Tasche posteriori rinforzate e con patta con chiusura in a strappo
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca per coscia con rinforzi IN TESSUTO CORDURA® e patta con chiusura in a strappo
  • Tasca coscia per cellulare con patta e chiusura in a strappo regolabile
  • Sacchetto per penna in TESSUTO CORDURA®
  • Borsa a metro pieghevole in tessuto CORDURA®
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Struttura in tela con effetto stretch.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • circonferenza vita: Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia