TREPPIEDE 4,5m - Stand

Codice art.: 03.5270
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 03.5270
EAN / GTIN 5708997352700
Codice del produttore 03.5270
Numero-L L01030 121
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Il treppiede SCANGRIP con sospensione pneumatica da 4,5 m è stato progettato per il posizionamento fisso e flessibile dei faretti da cantiere SITE LIGHT. I faretti da cantiere forniscono un'illuminazione estremamente brillante di grandi superfici di lavoro in cantiere. Regolabile in altezza da 2,2 ma 4,5 m, il treppiede SCANGRIP da 4,5 m offre la possibilità di impostare l'angolo di illuminazione e l'altezza secondo necessità. Dopo il montaggio sul treppiede, il faro da lavoro può essere inclinato per l'angolo di illuminazione ottimale. Il treppiede è dotato di un sistema di sicurezza a sospensione pneumatica integrato che consente un utilizzo facile e sicuro e impedisce la caduta o la caduta accidentale durante il sollevamento o l'abbassamento del treppiede. Il treppiede è realizzato in robusto acciaio verniciato a polvere con un acciaio saldato da 10 mm filettatura e si adatta a un attacco per lampada frontale DIN14640 con attacco per il montaggio su un treppiede.Grazie alla costruzione robusta del treppiede, è anche completamente sicuro quando viene estratto. Il treppiede viene fornito con staffe di sicurezza, che forniscono una stabilità extra quando il treppiede è esposto a forti venti o si trova su una superficie irregolare. L'illuminazione dei cantieri con SITE LIGHT 30 o SITE LIGHT 60 dipende dall'altezza del treppiede e da quale angolazione la lampada è posizionata sul treppiede. Leggete qui la nostra guida per l'illuminazione dei luoghi di lavoro secondo DIN EN 12464-2 La doppia staffa (03.5758) per l'installazione di due luci SITE LIGHT è disponibile come accessorio.

Download & documenti

Prodotti correlati