LSM-PN-A, Unità di interfaccia per micrometri a scansione laser PROFINET

Codice art.: 02AGQ350
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
Codice articolo 02AGQ350
EAN / GTIN 4550501377614
Codice del produttore 02AGQ350
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • Modulo opzionale per il controllore LSM-CU-A.
  • Scelta tra quattro diversi tipi di interfaccia: EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e CC-Link IE TSN.
  • Il design del controllore consente una facile sostituzione dei moduli.

Proprietà:

  • Descrizione: LSM-PN-A
  • Temperatura/umidità di esercizio: Da 0 a 50 °C,
    20 % - 85 % RH
    (senza condensa)
  • I/F industriale: PROFINET
  • Linea di comunicazione: min. Cat. Cavo 5e STP
  • Temperatura/umidità di stoccaggio: da -10 fino a 60 °C
    20 % - 85 % RH
    (senza condensa)
  • Interfaccia seriale: RJ45 x 2
  • Trasmissione
    velocità kbps: 100000