Pinza da officina ss chr senza kni-po w ajuste fino 1/10-1/20 300x90mm

Codice art.: 0237503
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Lunghezza dei becchi 90 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0237503
EAN / GTIN 4029713202736
Codice del produttore 0237503
Numero-L L40510 203
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Vite di bloccaggio
  • Regolazione di precisione
  • Scala Master bassa
  • Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm* e 30 mm** e 50 mm (0236 230)
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala
  • 3000 mm = Standard di fabbrica

Descrizione:

Pinza da officina in acciaio inossidabile, con vite di bloccaggio nella parte superiore, senza punte di lama, con regolazione fine e graduazione principale incassata. Verniero e scala sono scalati al laser con alta precisione e ciascuno è cromato opaco. Lettura di 0,05 mm e 1/128 di pollice. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 300
  • Limite di errore (mm): 0,05 mm
  • Limite di errore (µm): 50 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 90 mm

Norma:

ISO 13385